Weidmüller - Coffrets industriels - 8000117051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 366 mm
hauteur - 20 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
épaisseur de matériau - 10.5 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986829909
Réf. Sonepar
00097682990
Réf. Fournisseur
8000117051
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
366 mm
hauteur:
20 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
10.5 mm
TS20/CX10 ST ZN 4040 HOR -Coffrets industriels