Weidmüller - Coffrets industriels - 8000117057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 708 mm
hauteur - 20 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
épaisseur de matériau - 10.5 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986829961
Réf. Sonepar
00097682996
Réf. Fournisseur
8000117057
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
708 mm
hauteur:
20 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
10.5 mm
TS20/CX10 ST ZN 9176 HOR -Coffrets industriels