Weidmüller - Coffrets industriels - 8000115041

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 208 mm

  • hauteur - 53.4 mm

  • profondeur - 160.5 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 208 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 160.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986880856

Réf. Sonepar

00097688085

Réf. Fournisseur

8000115041

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

208 mm

hauteur:

53.4 mm

profondeur:

160.5 mm

adapté à la largeur de boîtier:

208 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

160.5 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

KTB RNHD XX2015 S2 R -Coffrets industriels