Weidmüller - Coffrets industriels - 9502730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 249 mm
largeur - 249 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248002146
Réf. Sonepar
00097800214
Réf. Fournisseur
9502730000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier
hauteur:
249 mm
largeur:
249 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.