Weidmüller - Coffrets industriels - 9502800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur - 302 mm
hauteur - 488 mm
profondeur - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248002191
Réf. Sonepar
00097800219
Réf. Fournisseur
9502800000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur:
302 mm
hauteur:
488 mm
profondeur:
175 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non