Weidmüller - Coffrets industriels - 3018950000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 249 mm

  • largeur - 134 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248008759

Réf. Sonepar

00097800875

Réf. Fournisseur

3018950000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

249 mm

largeur:

134 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.