Weidmüller - Coffrets industriels - 9535230000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 125 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffrets industriels - Série MPC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248009169

Réf. Sonepar

00097800916

Réf. Fournisseur

9535230000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

125 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Boîtier en plastique pour dispositifs pneumatiques, électromécaniques et électriques ainsi que pour les circuits imprimés. Adapté à une utilisation dans des environnements exigeants au niveau mécanique et chimique. Montage sur paroi possibl