Weidmüller - Coffrets industriels - 9535600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 15 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248009381
Réf. Sonepar
00097800938
Réf. Fournisseur
9535600000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
15 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
10 mm