Weidmüller - Coffrets industriels - 9535640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 7 mm
hauteur - 12.5 mm
profondeur - 12.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248009428
Réf. Sonepar
00097800942
Réf. Fournisseur
9535640000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
7 mm
hauteur:
12.5 mm
profondeur:
12.5 mm
La vis de rechange pour le montage sécurisé du capot de boîtier.