Weidmüller - Coffrets industriels - 9536090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP66
finition porte à hublot - Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248009497
Réf. Sonepar
00097800949
Réf. Fournisseur
9536090000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non