Weidmüller - Coffrets industriels - 9535850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 200 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248009589
Réf. Sonepar
00097800958
Réf. Fournisseur
9535850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
200 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
55 mm
Cadre pour agrandir le boîtier, disponible dans différentes tailles. Le cadre est vissé.