Weidmüller - Coffrets industriels - 9535950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 260 mm
largeur - 260 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248009671
Réf. Sonepar
00097800967
Réf. Fournisseur
9535950000
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
hauteur:
260 mm
largeur:
260 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.