Weidmüller - Coffrets industriels - 9510900000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 38.5 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248009749

Réf. Sonepar

00097800974

Réf. Fournisseur

9510900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable

largeur:

38.5 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

5 mm

Pied de montage pour l'arrimage de boîtier au mur. Les pieds sont d'abord vissés sur le boîtier, puis l'ensemble est fixé au mur.