Weidmüller - Coffrets industriels - 9526980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 350 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 91 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248019045
Réf. Sonepar
00097801904
Réf. Fournisseur
9526980000
Marque
Weidmüller
matériau:
aluminium
largeur:
350 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
91 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0