Weidmüller - Coffrets industriels - 9526910000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 82 mm

  • profondeur - 72 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248019083

Réf. Sonepar

00097801908

Réf. Fournisseur

9526910000

Marque

Weidmüller

matériau:

aluminium

largeur:

130 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

72 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.