Weidmüller - Coffrets industriels - 9526870000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 125 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 57 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248019120

Réf. Sonepar

00097801912

Réf. Fournisseur

9526870000

Marque

Weidmüller

matériau:

aluminium

largeur:

125 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

57 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.