Weidmüller - Coffrets industriels - 1193830000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
hauteur - 251 mm
largeur - 245 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118028430
Réf. Sonepar
00097802843
Réf. Fournisseur
1193830000
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
hauteur:
251 mm
largeur:
245 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 245 x 251 x 12 mm, Acier inox 1.4301 (304), non traité, argent