Weidmüller - Coffrets industriels - 1194010000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 495 mm

  • largeur - 289 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118028614

Réf. Sonepar

00097802861

Réf. Fournisseur

1194010000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

495 mm

largeur:

289 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.