Weidmüller - Coffrets industriels - 1194040000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 859 mm

  • largeur - 549 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118028638

Réf. Sonepar

00097802863

Réf. Fournisseur

1194040000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

859 mm

largeur:

549 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.