Weidmüller - Coffrets industriels - 9502920000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 550 mm

  • largeur - 555 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248032334

Réf. Sonepar

00097803233

Réf. Fournisseur

9502920000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

550 mm

largeur:

555 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.