Weidmüller - Coffrets industriels - 1253230000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 14 mm

  • hauteur - 18 mm

  • profondeur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118045734

Réf. Sonepar

00097804573

Réf. Fournisseur

1253230000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier inoxydable

largeur:

14 mm

hauteur:

18 mm

profondeur:

14 mm

Vis pour fixer les accessoires aux boîtiers.