Weidmüller - Coffrets industriels - 1257710000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur - 425 mm

  • largeur - 419 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118049336

Réf. Sonepar

00097804933

Réf. Fournisseur

1257710000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

425 mm

largeur:

419 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.