Weidmüller - Coffrets industriels - 1281170000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 167 mm

  • hauteur - 340 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097807159

Réf. Fournisseur

1281170000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

167 mm

hauteur:

340 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier inoxydable

Degré de protection (NEMA):

3

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

3 mm

Plaque de presse-étoupe pour ajouter des composants sur un boîtier. La plaque de presse-étoupe est vissée au boîtier. Les composants tels que les presse-étoupe peuvent être montés sur la plaque.