Weidmüller - Coffrets industriels - 1281000000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 117 mm

  • hauteur - 298 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118071634

Réf. Sonepar

00097807163

Réf. Fournisseur

1281000000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

117 mm

hauteur:

298 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier inoxydable

Degré de protection (NEMA):

3

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

3 mm

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Plaque de presse-étoupe pour ajouter des composants sur un boîtier. La plaque de presse-étoupe est vissée au boîtier. Les composants tels que les presse-étoupe peuvent être montés sur la plaque.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.