Weidmüller - Coffrets industriels - 1280970000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 167 mm
hauteur - 296 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118071658
Réf. Sonepar
00097807165
Réf. Fournisseur
1280970000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
167 mm
hauteur:
296 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier inoxydable
Degré de protection (NEMA):
3
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
3 mm