Weidmüller - Coffrets industriels - 1281510000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 455 mm
hauteur - 53.4 mm
profondeur - 160.5 mm
adapté à la largeur de boîtier - 455 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 160.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097807198
Réf. Fournisseur
1281510000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
455 mm
hauteur:
53.4 mm
profondeur:
160.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
455 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
160.5 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
avec entrée de câble:
Non