Weidmüller - Coffrets industriels - 1281420000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 265 mm
hauteur - 55.9 mm
profondeur - 211.2 mm
adapté à la largeur de boîtier - 265 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 211.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097807209
Réf. Fournisseur
1281420000
Marque
Weidmüller
largeur:
265 mm
hauteur:
55.9 mm
profondeur:
211.2 mm
adapté à la largeur de boîtier:
265 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
211.2 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
avec entrée de câble:
Non