Weidmüller - Coffrets industriels - 1281470000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 485 mm

  • hauteur - 53.4 mm

  • profondeur - 160.5 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 485 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 160.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118072112

Réf. Sonepar

00097807211

Réf. Fournisseur

1281470000

Marque

Weidmüller

largeur:

485 mm

hauteur:

53.4 mm

profondeur:

160.5 mm

adapté à la largeur de boîtier:

485 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

160.5 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non

Les protections contre la pluie sont idéales pour les boîtiers dans certaines zones climatiques.