Weidmüller - Coffrets industriels - 1285200000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 12 mm

  • profondeur - 16.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118075472

Réf. Sonepar

00097807547

Réf. Fournisseur

1285200000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier inoxydable

largeur:

12 mm

hauteur:

12 mm

profondeur:

16.4 mm

Kit de montage pour support plaque signalétique, porte-documents et protection contre la pluie. Elle est conçue pour un montage simple, rapide et sûr des accessoires sur les boîtiers.