Weidmüller - Coffrets industriels - 1256310000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 117 mm

  • hauteur - 208 mm

  • profondeur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118093728

Réf. Sonepar

00097809372

Réf. Fournisseur

1256310000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

acier inoxydable

largeur:

117 mm

hauteur:

208 mm

profondeur:

6 mm

Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, Profondeur: 208 mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 6 mm, Plaques presse-étoupes: gauche, droite, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent