Weidmüller - Coffrets industriels - 1256490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 117 mm
hauteur - 406 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118093872
Réf. Sonepar
00097809387
Réf. Fournisseur
1256490000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
117 mm
hauteur:
406 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier inoxydable
Degré de protection (NEMA):
3
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
6 mm