Weidmüller - Coffrets industriels - 1195610002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 740 mm
hauteur - 980 mm
profondeur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118105018
Réf. Sonepar
00097810501
Réf. Fournisseur
1195610002
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
largeur:
740 mm
hauteur:
980 mm
profondeur:
200 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
1