Weidmüller - Coffrets industriels - 1194730003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 306 mm
hauteur - 306 mm
profondeur - 150 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118107647
Réf. Sonepar
00097810764
Réf. Fournisseur
1194730003
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
largeur:
306 mm
hauteur:
306 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
3