Weidmüller - Coffrets industriels - 1194560002

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 152 mm

  • hauteur - 229 mm

  • profondeur - 133 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118108163

Réf. Sonepar

00097810816

Réf. Fournisseur

1194560002

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

largeur:

152 mm

hauteur:

229 mm

profondeur:

133 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

1

Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.