Weidmüller - Coffrets industriels - 1306100000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 360 mm

  • hauteur - 160 mm

  • profondeur - 90 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118108262

Réf. Sonepar

00097810828

Réf. Fournisseur

1306100000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

360 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

90 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qualité pour la protection de composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un t