Weidmüller - Coffrets industriels - 1306110000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 560 mm

  • hauteur - 160 mm

  • profondeur - 90 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118108286

Réf. Sonepar

00097810829

Réf. Fournisseur

1306110000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

560 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

90 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qualité pour la protection de composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un t