Weidmüller - Coffrets industriels - 1306130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 400 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 120 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX - Klippon® POK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118108392
Réf. Sonepar
00097810839
Réf. Fournisseur
1306130000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
400 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0