Weidmüller - Coffrets industriels - 1310320000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
hauteur - 229 mm
largeur - 229 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118112351
Réf. Sonepar
00097811235
Réf. Fournisseur
1310320000
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
hauteur:
229 mm
largeur:
229 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.