Weidmüller - Coffrets industriels - 1310410000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 229 mm
largeur - 229 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118112450
Réf. Sonepar
00097811245
Réf. Fournisseur
1310410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier
hauteur:
229 mm
largeur:
229 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
non traité