Weidmüller - Coffrets industriels - 1310340000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
hauteur - 329 mm
largeur - 329 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118112535
Réf. Sonepar
00097811262
Réf. Fournisseur
1310340000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
hauteur:
329 mm
largeur:
329 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
non traité