Weidmüller - Coffrets industriels - 1310450000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 429 mm

  • largeur - 429 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118112542

Réf. Sonepar

00097811305

Réf. Fournisseur

1310450000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

429 mm

largeur:

429 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.