Weidmüller - Coffrets industriels - 1314130000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 311 mm
hauteur - 55.9 mm
profondeur - 221.2 mm
adapté à la largeur de boîtier - 311 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 211.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118117240
Réf. Sonepar
00097811724
Réf. Fournisseur
1314130000
Marque
Weidmüller
largeur:
311 mm
hauteur:
55.9 mm
profondeur:
221.2 mm
adapté à la largeur de boîtier:
311 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
211.2 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Les protections contre la pluie sont idéales pour les boîtiers dans certaines zones climatiques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


