Weidmüller - Capot de protection contre la pluie (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 387 x - 1314190000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 387 mm
hauteur - 53.4 mm
profondeur - 160.5 mm
adapté à la largeur de boîtier - 387 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 160.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118117264
Réf. Sonepar
00097811726
Réf. Fournisseur
1314190000
Marque
Weidmüller
largeur:
387 mm
hauteur:
53.4 mm
profondeur:
160.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
387 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
160.5 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Les protections contre la pluie sont idéales pour les boîtiers dans certaines zones climatiques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


