Weidmüller - Coffrets industriels - 1329680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 175 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 57 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118133899
Réf. Sonepar
00097813389
Réf. Fournisseur
1329680000
Marque
Weidmüller
matériau:
aluminium
largeur:
175 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
57 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
revêtement par poudre
nombre de plaques passe-câbles:
0


