Weidmüller - Coffrets industriels - 1329650000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 45 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118133905

Réf. Sonepar

00097813390

Réf. Fournisseur

1329650000

Marque

Weidmüller

matériau:

aluminium

largeur:

100 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

45 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

revêtement par poudre

nombre de plaques passe-câbles:

0

Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.