Weidmüller - Coffrets industriels - 1390980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 275 mm
hauteur - 57.5 mm
profondeur - 0.8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118191080
Réf. Sonepar
00097819108
Réf. Fournisseur
1390980000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
275 mm
hauteur:
57.5 mm
profondeur:
0.8 mm
La plaque de mise à la terre est en forme d'équerre à fixer avec des vis en plastique sur des boîtiers en plastique et au design d'applications EMC.


