Weidmüller - Coffrets industriels - 1391050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 785 mm
hauteur - 85.5 mm
profondeur - 0.8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118191233
Réf. Sonepar
00097819123
Réf. Fournisseur
1391050000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
785 mm
hauteur:
85.5 mm
profondeur:
0.8 mm
La plaque de mise à la terre est en forme d'équerre à fixer avec des vis en plastique sur des boîtiers en plastique et au design d'applications EMC.