Weidmüller - Coffrets industriels - 1390940000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 211 mm

  • hauteur - 32.5 mm

  • profondeur - 0.8 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118191325

Réf. Sonepar

00097819132

Réf. Fournisseur

1390940000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

211 mm

hauteur:

32.5 mm

profondeur:

0.8 mm

La plaque de mise à la terre est en forme d'équerre à fixer avec des vis en plastique sur des boîtiers en plastique et au design d'applications EMC.