Weidmüller - Coffrets industriels - 1391000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 339 mm
hauteur - 60.5 mm
profondeur - 0.8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118191318
Réf. Sonepar
00097819133
Réf. Fournisseur
1391000000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
339 mm
hauteur:
60.5 mm
profondeur:
0.8 mm
La plaque de mise à la terre est en forme d'équerre à fixer avec des vis en plastique sur des boîtiers en plastique et au design d'applications EMC.