Weidmüller - Coffrets industriels - 1435840000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 12 mm

  • profondeur - 15.06 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118240771

Réf. Sonepar

00097824077

Réf. Fournisseur

1435840000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier inoxydable

largeur:

12 mm

hauteur:

12 mm

profondeur:

15.06 mm

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Coffrets ATEX -TPSD FIXING SET POK

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.